HTD-1110-2MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 2MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1110 2MHP 9
Rubix:1334758
Hersteller:1900913
EAN:4014486885477

Produktdetails : HTD-1110-2MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1110 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 2 mm |
| Anzahl Zähne | 555 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
