Referenzen
Optibelt:225 3M 9
Rubix:59458
Hersteller:1525453
EAN:4014486039993




Produktdetails : HTD-225-3M-9 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Wirklänge | 225 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std