CTD-1040-8M-62 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
gegenbiegungsresistenter Hochleistungszahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CTD 8M 1040 62 C
Rubix:872448
EAN:4051817286060

Produktdetails : CTD-1040-8M-62 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Hochleistungszahnriemen für alle extreme Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin als Ersatz von Kettenantrieben
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +80°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, gegenbiegungsresistent, beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin, bedingt beständigt gegen Säuren und Laugen, silikonfreie Rohstoffe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 312 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 1040 mm |
| Riemenbreite | 62 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 130 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
555,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
666,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage