HTD-2450-14M-40 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD14245040CXA
Rubix:872971




Produktdetails : HTD-2450-14M-40 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, geeignet bei höchsten Belastungen, erhöhte Lei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 795 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 2450 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 175 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
653,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
784,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen