Referenzen
Optibelt:3048 D8M 50
Rubix:717765
Hersteller:1951979
EAN:4014486498783

Produktdetails : HTD-3048-D8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 3048 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 381 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
577,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
692,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 24 ) Arbeitstagen