GTR-8M-3600-21 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-8M-3600-21 FALCON PD
Rubix:1488707
EAN:4051817584937

Produktdetails : GTR-8M-3600-21 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 3600 mm |
| Riemenbreite | 21 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
372,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
446,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage