HTD-440-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:440 8MHP 20
Rubix:1655531
Hersteller:1023115
EAN:4014486949896
HTD-440-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8mhp
Wirklänge440 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-440-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge440 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffgummi
Zahnteilung8 mm
Zolltarifcode40103900
12,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,18 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage