ZRL-M-5M-10-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5M 10 -ST
Rubix:662051
Hersteller:1777810
EAN:4014486044980



Produktdetails : ZRL-M-5M-10-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Zahnriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
688,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
825,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen