DIN934 M33X2 A2-70 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUFF2.33A2-70
Rubix:3383100
Hersteller:0934233 2
EAN:4043377340771
DIN934 M33X2 A2-70 Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M33X2 A2-70 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-70 33
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser33 mm
Für Schraubenm33
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw50
Gewindesteigung2 mm
86,73 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
104,07 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

33 mm

Für Schrauben

m33