Referenzen
Spartex:TH20X105PF8ZRL
Rubix:3673104
Hersteller:000931.08520.0200.105
EAN:4051427271074


Technische Zusammenfassung
| Länge | 105 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M20X105 8.8 ZN8 DISP+SL Sechskantschraube mit Schaft
20X105
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 105 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,23 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
69,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
105 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20