Referenzen
Spartex:TH16X230PF10
Rubix:538646
Hersteller:000931.10000.0160.230
EAN:4043952212257


Technische Zusammenfassung
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M16X230 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 16X230 - SW24 Stahl 10.9 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,96 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
112,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
230 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16