Referenzen
Spartex:TH33X400PF8
Rubix:540333
Hersteller:000931.08000.0330.400
EAN:4043952227725


Technische Zusammenfassung
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M33X400 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 33 x 400
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3050 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
400 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M33