Referenzen
Spartex:TH10X45EF10ISO
Rubix:3640881
Hersteller:004017.10000.0100.045
EAN:4043952433591


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M10X45 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 10X45 - SW16 Stahl 10.9 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,12 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
33,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10