Referenzen
Spartex:TH4X45PF8
Rubix:3632557
Hersteller:000931.08000.0040.045
EAN:4043952221884


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M4X45 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 4X45 - SW7 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
31,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4