13X1525 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:13 X 1525
Rubix:55771
Hersteller:1666606
EAN:4014486033090
13X1525 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga60
Innenlänge1525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1525 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x113x113 mm
Bruttogewicht166 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga60
Innenlänge1525 mm
Außenlänge1575 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1555 mm
Zolltarifcode40103200
13,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std