13X1549 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A61/13x1549Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874091
Mecaline:A61/A1580 - 888884
Rubix:2974254
Hersteller:888884
EAN:3660338414374

Produktdetails : 13X1549 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A61/13x1549Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a61 |
| Innenlänge | 1549 mm |
| Außenlänge | 1580 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1580 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std