17X3987 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B157/17x3987Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874375
Mecaline:B157/B4050 - 888966
Rubix:2974427
Hersteller:888966
EAN:3660338415197
17X3987 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B157/17x3987Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb157
Innenlänge3987 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X3987 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B157/17x3987Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb157
Innenlänge3987 mm
Außenlänge4050 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge4050 mm
45,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,37 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage