Referenzen
Optibelt:13 X 1168
Rubix:55752
Hersteller:1524824
EAN:4014486032925




Produktdetails : 13X1168 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x86x86 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 127 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a46 |
| Innenlänge | 1168 mm |
| Außenlänge | 1218 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1198 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen