10X900 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:Z35.5 10X920LP/900LI HIPOWER
Rubix:1363516
Hersteller:900120355
EAN:5412571049343
10X900 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz35 1/2
Innenlänge900 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X900 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz35 1/2
Innenlänge900 mm
Außenlänge920 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge922 mm
Querschnitt10 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
15,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen