10X1400 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:Z55 10X1420LP/1400LI HIPOWER
Rubix:1361549
Hersteller:900110055
EAN:5412571049152
10X1400 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz55
Innenlänge1400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X1400 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz55
Innenlänge1400 mm
Außenlänge1440 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge1422 mm
Querschnitt10 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
17,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen