Referenzen
Optibelt:17 X 710
Rubix:55838
Hersteller:1706997
EAN:4014486033908




Produktdetails : 17X710 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x51x51 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 139 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b28 |
| Innenlänge | 710 mm |
| Außenlänge | 779 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 750 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std