17X6000 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B236 17X6040LP/6000LI HIPOWER
Rubix:1415632
Hersteller:900310236
EAN:5414465673221
17X6000 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb236
Innenlänge6000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X6000 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb236
Innenlänge6000 mm
Außenlänge6069 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge6040 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
138,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen