Referenzen
Gates:B249 17X6340LP/6300LI HIPOWER
Rubix:1415717
Hersteller:900310249
EAN:5412571051704

Produktdetails : 17X6300 HI-POWER B249 Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b249 |
| Innenlänge | 6300 mm |
| Außenlänge | 6340 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 6340 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,99 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
