Referenzen
Optibelt:17 X 1800
Rubix:55901
Hersteller:1714098
EAN:4014486034479




Produktdetails : 17X1800 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 353 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b71 |
| Innenlänge | 1800 mm |
| Außenlänge | 1869 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1840 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std