17X5000 Klassischer Keilriemen Optibelt

Keilriemen VB B/17

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:17 X 5000
Rubix:55976
Hersteller:1681826
EAN:4014486035261
17X5000 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb197
Innenlänge5000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X5000 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x361x361 mm
Bruttogewicht980 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb197
Innenlänge5000 mm
Außenlänge5069 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge5040 mm
Zolltarifcode40103900
60,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std