17X2565 Klassischer Keilriemen Optibelt

Keilriemen VB B/17

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:17 X 2565
Rubix:55935
Hersteller:1764696
EAN:4014486034806
17X2565 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb101
Innenlänge2565 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2565 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x185x185 mm
Bruttogewicht503 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb101
Innenlänge2565 mm
Außenlänge2634 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2605 mm
Zolltarifcode40103900
29,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std