13X950EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:13 9507700_EL
Rubix:180343
Hersteller:1692861_EL




Dokumente
Produktdetails : 13X950EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x70x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 104 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a37 1/2 |
| Innenlänge | 950 mm |
| Außenlänge | 1000 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 980 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
