25X2700 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB 25

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 X 2700
Rubix:56182
Hersteller:1692659
EAN:4014486038538
25X2700 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil25
Riemenbezeichnung25x2700
Innenlänge2700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X2700 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1134 g
Profil25
Riemenbezeichnung25x2700
Innenlänge2700 mm
Außenlänge2800 mm
Obere Breite25 mm
Höhe16 mm
Richtlänge2760 mm
Zolltarifcode40103900
51,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,26 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage