32X6700 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB D/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 X 6700
Rubix:56262
Hersteller:1647352
EAN:4014486044676
32X6700 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profild/32
Riemenbezeichnungd264
Innenlänge6700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X6700 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4476 g
Profild/32
Riemenbezeichnungd264
Innenlänge6700 mm
Außenlänge6826 mm
Obere Breite32 mm
Höhe20 mm
Richtlänge6775 mm
Zolltarifcode40103900
215,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen