22X2120 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 2120
Rubix:56102
Hersteller:1727375
EAN:4014486037579
22X2120 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc83 1/2
Innenlänge2120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2120 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x198x198 mm
Bruttogewicht687 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc83 1/2
Innenlänge2120 mm
Außenlänge2208 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2178 mm
Zolltarifcode40103400
34,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std