Referenzen
Gates:D120 32X3130LP/3050LI HIPOWER
Rubix:1418145
Hersteller:900510120
EAN:5412571052930

Produktdetails : 32X3050 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | d120 |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Außenlänge | 3130 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Richtlänge | 3125 mm |
| Querschnitt | 32 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,85 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
