10X1415 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:10X1415
Rubix:1358589
EAN:4010858341220

Produktdetails : 10X1415 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Innenlänge | 1415 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1437 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage