22X4064 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 4064
Rubix:1334577
Hersteller:1570230
EAN:4014486545098
22X4064 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc160
Innenlänge4064 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X4064 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1317 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc160
Innenlänge4064 mm
Außenlänge4152 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge4122 mm
Zolltarifcode40103900
68,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,26 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage