25X2800 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:25.0X2800
Rubix:1359261
EAN:4010858232801



Produktdetails : 25X2800 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1204 g |
|---|---|
| Profil | 25 |
| Innenlänge | 2800 mm |
| Außenlänge | 2901 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 2862 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,45 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage