25X3250 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:25X3250
Rubix:1359165
EAN:4010858233259

Produktdetails : 25X3250 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 25x3250 |
| Innenlänge | 3250 mm |
| Außenlänge | 3351 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 3310 mm |
| Querschnitt | 25 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage