22X3302XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen 22..XHR
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:22X3302XHR
Rubix:180962
Hersteller:22 33027700_XH





Technische Zusammenfassung
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | optibelt vb s=c plus, klassischer keilriemen (din 2215 / iso 4184), profil c/22, 22 x 3302 li |
| Innenlänge | 3302 mm |
Produktdetails : 22X3302XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausführungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | optibelt vb s=c plus, klassischer keilriemen (din 2215 / iso 4184), profil c/22, 22 x 3302 li |
| Innenlänge | 3302 mm |
| Außenlänge | 3390 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3360 mm |
| Werkstoff | umhüllungsgewebe (abdeckung); sbr/nr-mischung; polyester (zugträger); sbr/nr-mischung |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
394,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage