17X1800XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen 17..XHR
Siehe technische InformationenReferenzen





Technische Zusammenfassung
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | klassischer keilriemen optibelt vb (din 2215 / iso 4184) |
| Innenlänge | 1800 mm |
Produktdetails : 17X1800XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau.
optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben.
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausführungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | klassischer keilriemen optibelt vb (din 2215 / iso 4184) |
| Innenlänge | 1800 mm |
| Außenlänge | 1869 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1840 mm |
| Werkstoff | sbr/nr-mischung; polyester (zugträger); umhüllungsgewebe (standard) |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Zolltarifcode | 40103200 |
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage