13X457 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A18 13x457Li A487 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739227
Hersteller:962160180
EAN:5414465288289

Produktdetails : 13X457 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a18 |
| Innenlänge | 457 mm |
| Außenlänge | 502 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 487 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen