13X1550EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:13 15507700_EL
Rubix:180156
Hersteller:1775105




Dokumente
Produktdetails : 13X1550EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 169 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a61 |
| Innenlänge | 1550 mm |
| Außenlänge | 1600 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1580 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
