32X5300 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:D208 32x5300Li D5375 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739493
Hersteller:962862080
EAN:5414465358326
32X5300 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profild/32
Riemenbezeichnungd208
Innenlänge5300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X5300 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profild/32
Riemenbezeichnungd208
Innenlänge5300 mm
Außenlänge5434 mm
Obere Breite32 mm
Höhe19 mm
Richtlänge5375 mm
Querschnitt32 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
94,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,51 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage