22X2324 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X2324
Rubix:1358975
EAN:4010858224769

Produktdetails : 22X2324 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 2324 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2382 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,75 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage