22X2562 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:C101 22x2562Li C2620 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739450
Hersteller:962361010
EAN:5414465304705

Produktdetails : 22X2562 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c101 |
| Innenlänge | 2562 mm |
| Außenlänge | 2650 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2620 mm |
| Querschnitt | 22 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage