17X2134 Klassischer Keilriemen Optibelt

Keilriemen VB B/17

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:17 X 2134
Rubix:148680
Hersteller:1742755
EAN:4014486034615
17X2134 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb84
Innenlänge2134 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2134 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x154x154 mm
Bruttogewicht418 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb84
Innenlänge2134 mm
Außenlänge2203 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2174 mm
Zolltarifcode40103400
27,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std