20X3750 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB 20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:20 X 3750
Rubix:56062
Hersteller:1618860
EAN:4014486037166
20X3750 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil20
Riemenbezeichnung20x3750
Innenlänge3750 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20X3750 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x318x318 mm
Bruttogewicht998 g
Profil20
Riemenbezeichnung20x3750
Innenlänge3750 mm
Außenlänge3829 mm
Obere Breite20 mm
Höhe12,5 mm
Richtlänge3800 mm
Zolltarifcode40103900
54,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen