10X1725EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
KLASSISCHER KEILRIEMEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:10 17257700_EL
Rubix:179987
Hersteller:1763276_EL




Dokumente
Produktdetails : 10X1725EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 110 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z68 |
| Innenlänge | 1725 mm |
| Außenlänge | 1763 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1747 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
