Referenzen
Optibelt:13 X 1825
Rubix:55784
Hersteller:1703833
EAN:4014486033212




Produktdetails : 13X1825 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x135x135 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 199 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a72 |
| Innenlänge | 1825 mm |
| Außenlänge | 1875 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1855 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std