13X3810 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:13X3810
Rubix:1489598
EAN:4010858351847

Produktdetails : 13X3810 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Innenlänge | 3810 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 3840 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,69 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage