10X856 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:10X856
Rubix:1489691
EAN:4010858940867

Produktdetails : 10X856 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Innenlänge | 856 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 878 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,83 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage