17X3740 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B147 17x3740Li B3780 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739321
Hersteller:962261470
EAN:5414465301322
17X3740 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb147
Innenlänge3740 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X3740 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb147
Innenlänge3740 mm
Außenlänge3809 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge3780 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
25,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,98 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage