Referenzen
Gates:E390 38X9992LP/9910LI HIPOWER
Rubix:1418670
Hersteller:90062390
EAN:5412571053272

Produktdetails : 38X9910 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | e390 |
| Innenlänge | 9992 mm |
| Außenlänge | 10149 mm |
| Obere Breite | 38 mm |
| Höhe | 23 mm |
| Richtlänge | 10072 mm |
| Querschnitt | 38 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.160,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.392,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
